• Paslaugos negali būti užsakomos atskirai – jas privalu užsakyti įvedant produkto kodą.

Lazerinis ženklinimas DMC kodu įsk. laisvąjį tekstą, Kiekis: 3

Prekės Nr.: 029901 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kiekis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 3 vnt.
Produkto rūšis ženklinimas / ženklinimas lazeriu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 029901 3
EAN / GTIN 2050002122772

Aprašymas

Modelis:

Lazerinis ženklinimas yra labai tikslus ir patvarus procesas, skirtas individualiam produktų ir medžiagų žymėjimui. Naudojant galingą Mulit Faser lazerį, žymėjimas arba graviravimas atliekamas tiesiai ant paviršiaus - be kontakto ir labai tiksliai.
Šis metodas idealiai tinka ilgalaikiam metalo ir plastiko gaminių ženklinimui. Ženklai yra atsparūs dilimui, atsparūs klastojimui ir aplinkos poveikiui, todėl jie neišbluks ar nenusidėvės. Naudodami duomenų matricos kodą (DMC kodą), galite greitai ir saugiai nustatyti tapatybę naudodami skaitytuvą. Kompaktiškame dvimačiame kode saugoma informacija, pavyzdžiui, serijos numeriai arba gaminio duomenys. Siekiant užtikrinti, kad kodo turinį būtų galima suprasti ir be skaitytuvo, kodas taip pat užrašomas paprastu tekstu po kodu arba šalia jo.

Rekomendacija:

Norint tiksliai ir nuosekliai sužymėti detales ar gaminius, lazerinis ženklinimas yra efektyvus ir patikimas sprendimas. Dėl gero patvarumo ilgą laiką išlaikoma ženklinimo kokybė.
Mes mielai Jums patarsime individualiai, kad rastume optimalų sprendimą konkretiems poreikiams.

Pastaba:

Ženklinimas tik matavimo priemonėms, kurių didžiausias ilgis yra 600 mm. Logotipo arba duomenų matricos kodo žymėjimas galimas pagal pageidavimą.