• Paslaugos negali būti užsakomos atskirai – jas privalu užsakyti įvedant produkto kodą.

Akredituotas kalibravimas (pvz., DAkkS) Kūginių sriegių kalibrinis kamštis NPT, Maksimalus ⌀: 90mm

Prekės Nr.: 028830 90
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Apdorojimo laikas apie 6-8 savaites

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akredituota taip
Kalibravimas skirtas Kalibrinis kamštis
Skersmuo maks. 90 mm
Produkto rūšis kalibravimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 028830 90
EAN / GTIN 2050002057432

Aprašymas

Modelis:

Bendroji informacija:
Kalibravimas yra būtina kokybės užtikrinimo dalis. Būdami Jūsų matavimo ir bandymo įrankių kalibravimo partneriai, pasirūpinsime visu procesu, įskaitant saugų transportavimą. Garantuojame standartizuotą kalibravimą pagal visas atitinkamas jūsų įmonės taisykles ir standartus.

Akredituotas kalibravimas:
Akredituotos kalibravimo laboratorijos yra susietos su nacionaliniais standartais „per mažą atstumą”, naudodamos atskaitos standartus. DAkkS (Vokietijos akreditavimo įstaiga) ir kitos Europos akreditavimo įstaigos, kaip nepriklausoma institucija, vertina, patvirtina ir prižiūri šių įstaigų techninę kompetenciją. Reguliariai tikrindami procesus ir teisingą kalibravimo proceso įgyvendinimą matavimo technologijos požiūriu, galite pasikliauti savo matavimų rezultatais. Be Vokietijos akredituotų kalibravimo laboratorijų, mes taip pat bendradarbiaujame su Belgijos akredituotomis kalibravimo laboratorijomis, todėl išskirtiniais atvejais išduodame ir Belgijos akreditavimo įstaigos sertifikatą (BELAC sertifikatas). DAkkS kalibravimo sertifikatai ir BELAC kalibravimo sertifikatai yra pripažinti tarptautiniu mastu, galiojantys ir patikimi auditui dėl daugiašalių susitarimų tarp ILAC ir EA bei šalių akreditavimo įstaigų. Taip išvengiama brangiai kainuojančios daugkartinės akreditacijos.

Privalumai:

  • Didžiausias patikimumas ir aukščiausias standartas žemiau nacionalinių standartų.
  • Tarptautinis pripažinimas.
  • Prižiūri valstybė.
  • Užtikrinamas tiesioginis grįžimas prie nacionalinių standartų.
  • Visų automobilių pramonės įmonių ir jų tiekėjų įsipareigojimų vykdymas pagal IATF 16949:2016 standartą.
  • Aukštas saugumo lygis.

Rekomendacija:

Ekspertų patarimai ir reguliarus kalibravimas gali pailginti patikros įrangos tarnavimo laiką ir apsaugoti kontrolines priemones nuo pažeidimų ir per didelio nusidėvėjimo. Šiame kontekste svarbu: Išsamus darbuotojų mokymas naudoti matavimo ir patikros įrangą.

Pastaba:

Kalibravimo paslaugą galima užsisakyti tik perkant mūsų produktus. Kokia kalibravimo paslauga kuriam produktui siūloma, nurodoma ant kalibruojamos matavimo įrangos.