• Paslaugos negali būti užsakomos atskirai – jas privalu užsakyti įvedant produkto kodą.

Kalibravimas Mikrometras su rodykliniu indikatoriumi, Maksimalios matavimo ribos: 25mm

Prekės Nr.: 022100 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Apdorojimo laikas apie 3-4 savaites

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalios matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo diapazonas maks. 25 mm
Akredituota ne
Kalibravimas skirtas mikrometras su rodykliniu indikatoriumi
Produkto rūšis kalibravimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 022100 25
EAN / GTIN 2050002055841

Aprašymas

Izvedba:

Splošne informacije:
Kalibriranje je bistven sestavni del zagotavljanja kakovosti. Kot vaš partner za kalibracijo vaših merilnih orodij in orodij za preizkušanje poskrbimo za popolno izvedbo, vključno z varnim prevozom. Pri tem zagotavljamo standardno kalibracijo v skladu z vsemi ustreznimi predpisi in standardi vašega podjetja.

Tovarniška kalibracija (ISO):
Tovarniška kalibracija ponuja stroškovno učinkovito alternativo akreditiranim kalibracijam (npr. DAkkS). Sledljiva je do tovarniškega standarda (ne do nacionalnega standarda kot pri akreditiranem certifikatu) in izpolnjuje zahtevane standarde na številnih področjih. Laboratoriji našega kalibracijskega partnerja vedno delujejo v skladu z DIN EN ISO/IEC 17025, kar zagotavlja sledljivost kalibracije in vzorcev na najvišji ravni.

Priporočilo:

S strokovno obravnavo in rednim ponovnim kalibriranjem lahko podaljšate življenjsko dobo svojih testnih pripomočkov in jih zaščitite pred poškodbami in preveliko obrabo. Pri tem je pomembno: Obsežna usposabljanja zaposlenih pri ravnanju z merili in testnimi pripomočki.

Opomba:

Storitev kalibriranja je mogoče naročiti samo v povezavi z ustreznim elementom. Katera storitev kalibriranja je mogoča za kateri izdelek je prikazano pri vsaki merilni opremi, ki jo je mogoče kalibrirati.