• Paslaugos negali būti užsakomos atskirai – jas privalu užsakyti įvedant produkto kodą.

Kalibravimas Tikslusis vidmatis su indikatoriumi, Matavimo diapazonas: 18-150mm

Prekės Nr.: 020680 18-150
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Apdorojimo laikas apie 3-4 savaites

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

akredituota ne
Tinka Tikslieji vidmačiai
Produkto rūšis Kalibravimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 020680 18-150
EAN / GTIN 2050002098312

Aprašymas

Modelis:

Bendroji informacija:
Kalibravimas yra būtina kokybės užtikrinimo dalis. Būdami Jūsų matavimo ir bandymo įrankių kalibravimo partneriai, pasirūpinsime visu procesu, įskaitant saugų transportavimą. Garantuojame standartizuotą kalibravimą pagal visas atitinkamas jūsų įmonės taisykles ir standartus.

Gamyklinis (ISO) kalibravimas:
Gamyklinis kalibravimas yra ekonomiška alternatyva akredituotam kalibravimui (pvz., DAkkS). Jis gali būti siejamas su gamykliniu standartu (o ne su nacionaliniu standartu, kaip ir akredituotas sertifikavimas) ir daugelyje sričių atitinka reikiamus standartus. Mūsų kalibravimo partnerių laboratorijos visada dirba pagal DIN EN ISO/IEC 17025 standartą, kuris užtikrina aukščiausio lygio kalibravimo ir mėginių atsekamumą.

Pastaba:

Kalibravimo paslaugą galima užsisakyti tik perkant mūsų produktus. Kokia kalibravimo paslauga kuriam produktui siūloma, nurodoma ant kalibruojamos matavimo įrangos.