{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 30 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 75 % | |
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Aukštis | 950 mm | |
Plotis | 660 mm | |
Gylis | 380 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 500 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 320 mm | |
Stalčių skaičius | 6 | |
Svoris | 45 kg | |
Produkto rūšis | Dirbtuvių vežimėlis |
Produkto numeris | 916350 6 | |
Gamintojo numeris | 916350 6 |