Mašininis sriegiklis HSS-E-PM M8

Prekės Nr.: 132055 M8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Sriegio norma: DIN 13

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M8
Danga TiCN
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 371
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,25 mm
Bendras ilgis L 90 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Koto kvadratas □ 6,2 mm
Kiaurymės ⌀ 6,8 mm
Sriegio ⌀ 8 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas raudona
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 12 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 132055 M8
EAN / GTIN 4045197648716

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
7
Plienas <55 HRC
H
2
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 <1600 N/mm²
H
2
Grafitas, GFK / CFK
N
15
Alyva
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas modelis.

Rekomendacija:

Apdirbant labai kietus plienus, TOOLOX ir HARDOX medžiagas, rekomenduojame prieš sriegimą išgręžti 0,050,3 mm didesnio ⌀ kiaurymes, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę). Naudojamas tik su sriegimo patronu − taip pat ir staklėse su sinchronizuotu sukliu.
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
    M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį