{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis | 80 mm | |
Žiaunų ilgis | 60 mm | |
visas ilgis | 320 mm | |
Produkto rūšis | Sugriebimo replės |
Produkto numeris | 709940 80 | |
Gamintojo numeris | D331-80 |