Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Kombinuotos replės, nekibirkščiuojančios 170 mm

Prekės Nr.: 759735 170

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 170 mm
Žiaunų plotis 13 mm
Norma DIN ISO 5746
Svoris 285 g
nekibirkščiuojantis taip
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 759735 170
Gamintojo numeris EA1700B

Aprašymas

Modelis:

Specialus Ampco legiravimas, atsparus korozijai ir antimagnetinis.

Standartas:

ISO 5746

Apdirbama medžiaga:

Varis ir berilis