Prekės Nr.: 716900 190

Mechanikų replės, chromuotos plokščiais ir plačiais galais, tiesios 190 mm

Prekinis ženklas: KNIPEX®
Forma tiesus

Mechanikų replės, chromuotos plokščiais ir plačiais galais, tiesios ...

reikia užklausti
Yra sandėlyje
0 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Available in 1-3 working days
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
23,60 €
190

Produkto aprašas

Modelis:

Tvirtos, ilgos žiaunos, vidinė pusė šiurkšti. Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyvoje.

Techniniai duomenys

visas ilgis
190 mm
Žiaunų ilgis
50 mm
Žiaunų modelis
vidinė dalis šiurkšti
Žiočių forma
plokšti platūs galai, tiesūs
Norma
DIN ISO 5745
Forma
tiesus
Rankena
Daugiakomponenčiai apvalkalai
Medžiaga
Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyvoje
Paviršius
chromuotas
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį