Prekės Nr.: 721500 130

Mechaniko priekinio kirpimo žnyplės, chromuotos 130 mm

Prekinis ženklas: KNIPEX®

Mechaniko priekinio kirpimo žnyplės, chromuotos 130 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Available in 1-3 working days
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
28,40 €
130

Produkto aprašas

Modelis:

Siauros formos su indukciniu būdu grūdintomis pjovimo briaunomis. Įlietas lankstas. Chromuotos replės, plastiku padengtos rankenos.

Paskirtis:

Lengvas modelis plonoms vieloms.

Standartas:

DIN ISO 5748

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techniniai duomenys

visas ilgis
130 mm
Kerpa minkštą vielą iki ⌀
0,4 mm - 2 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀
1 mm
Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki
0,8 mm
Norma
DIN ISO 5748
Rankena
dengtos plastiku
Gamintojo metodas
Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 64 HRC)
Medžiaga
Chromo vanadžio plienas
Paviršius
chromuotas
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį