{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 144 mm | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Pjovimo briaunos nuožula | labai maža nuosklemba | |
Medžiaga | Aukštos kokybės rutulinių guolių plienas | |
Galvutės ilgis | 17,4 mm | |
Galvutės plotis | 10,6 mm | |
Kerpa varinę vielą iki ⌀ | 0,1 mm - 0,65 mm | |
Rankena | 2K rankenos apvalkalas | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (63−65 HRC) | |
Paviršius | juodintos | |
Su atidarymo spyruokle | taip | |
reguliuojamas precizinis lankstas | taip | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 726080 144 | |
Gamintojo numeris | RX8237 |