Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

„Micro Tip Cutter“ 140 mm

Prekės Nr.: 726080 140
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Pjovimo briaunos nuožula: labai maža nuosklemba
  • Medžiaga: Aukštos kokybės rutulinių guolių plienas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 140 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula labai maža nuosklemba
Medžiaga Aukštos kokybės rutulinių guolių plienas
Galvutės ilgis 14,2 mm
Galvutės plotis 10,6 mm
Kerpa varinę vielą iki ⌀ 0,05 mm - 0,4 mm
Rankena 2K rankenos apvalkalas
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (63−65 HRC)
Paviršius juodintos
Su atidarymo spyruokle taip
reguliuojamas precizinis lankstas taip
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 726080 140
Gamintojo numeris RX8234

Aprašymas

Modelis:

Siauros formos, tiksliai nušlifuotomis ir indukciniu būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (63 − 65 HRC). Paviršius juodas, kad būtų mažiau atspindžių. Reguliuojamas sraigtinis lankstas minimaliai trinčiai ir optimaliam ašiniam pjaunančiųjų briaunų išdėstymui. tinka ESD, ergonominiai 2K rankenų apvalkalai.
Labai ploni galai, su tvirtinimo varžtu. Specialiai labai mažiems atstumams tarp kontaktų (mažiausiai 0,1 mm) elektronikos schemose.
Patentuota spyruoklė sumažina pasipriešinimą suglaudžiant reples, todėl jėga nukreipiama pjūviui.

Apdirbama medžiaga:

Aukštos kokybės rutulinių guolių plienas, kaldintas štampavimo būdu, juodintas.