Replės prailgintomis žiaunomis, poliruotos 160 mm

Prekės Nr.: 712250 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
198 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Paviršius dengtos juoda antikorozine danga; Galvutė poliruota
Žiaunų modelis vidinė dalis šiurkšti
su pjovimo briauna ne
izoliuotas ne
Žiočių forma ovalios smailios; tiesus
Norma DIN ISO 5745
Medžiaga Chromo vanadžio plienas; kaldintas štampuojant; grūdinta alyva
Rankena su plastikine danga
nekibirkščiuojantis ne
Žiaunų ilgis 54 mm
visas ilgis 160 mm
Produkto rūšis Replės prailgintomis žiaunomis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 712250 160
EAN / GTIN 4003773043454
Gamintojo numeris 29 21 160

Aprašymas

Modelis:

Su ilgomis, plonomis žiaunomis ovaliais galais. Laisvai judinamas įlietas lankstas. Žiaunų vidinė dalis šiurkšti.
Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastiku padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas štampavimo būdu ir sutvirtintas alyva.