Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pramuštuvas mechanikams 1 mm

Prekės Nr.: 746000 1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smaigalių ⌀ 1 mm
Koto ⌀ 6 mm
visas ilgis 100 mm

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 746000 1
Gamintojo numeris PB 720.1

Aprašymas

Modelis:

Iš apvalaus plieno, itin siauras ir patogus. Su rombo formos kotu ir kūgine darbine dalimi. Grūdinta, specialiai pagerinta kalimo galva leidžia išvengti kalto atskilimų. Itin aukšta kokybė, t.y. didžiausias įmanomas smaigalių kietumas - apie 59 HRC ir ypatingas tvirtumas.

Standartas:

Panašu į DIN 6458.

Apdirbama medžiaga:

Ekstra chromo vanadžio plienas, paviršius chromuotas.
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
    Smaigalių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį