Modelis:
Labai tvirtas, lengvas replių korpusas iš stiklo pluoštu sutvirtintos plastmasės. Peiliai savaime prisitaiko prie skirtingų kabelio skersmenų. Izoliacija atskiriama ir nuimama tos pačios operacijos metu. Su ilgio ribotuvu ir vielos pjovikliu. Įmontuotas užspaudimo blokas su dėtuve kabelio antgaliams (blokai, įtaisyta rankenėlėje).
Privalumai:
Kabelio pjovimui ir izoliacijos nuėmimui bei kabelio antgalių užspaudimui tuo pačiu įrankiu, nereikia gaišti laiko keičiant įrankius.
Paskirtis:
Kabelių tiesimo ir montavimo darbai vienetinėje gamyboje (pvz.: elektros spintų gamyboje).
Tiekiama:
- Izoliacijos nuėmimo ir užspaudimo replės Nr. 729493.
- Po 500 vnt kabelio antgalių (10 juostų po 50 vnt.) Nr. 729497 skerspjūviai 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 mm2.
- Plastikinė dėžutė su putplasčio įdėklu.
Priedai pasirinktinai:
KabeliŲ antgalių rinkiniai po 500 vnt. (10 juostų po 50 vnt.) Nr.
729497 dydžiai 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5.
Pastaba:
Naudokite tik Weidmüller firmos kabelio antgalių bloką Nr.
729497. Naudojant kabelių antgalius, tiekiamus rulonais, galimi apgadinimai.