{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6802J | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 16 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 4,5 mm | |
Prispaudimo aukštis H | 23,5 mm - 25 mm | |
Prispaudimo jėga P1 | 600 N | |
Prispaudimo jėga P2 | 1 100 N | |
visas aukštis | 109 mm | |
visas ilgis | 61 mm | |
Prispaudimo varžtas | M5×30 mm | |
Produkto rūšis | Vertikalūs spaustuvai |
Produkto numeris | 376510 1 | |
EAN / GTIN | 4020772007805 | |
Gamintojo numeris | 557310 |