{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6310 | |
Griovelio plotis a | 16 mm | |
Prispaudimo aukštis h | 0 mm - 45 mm | |
T griovelio varžtas DIN 787, Nr. 375300 | dyd. 1616160 | |
Ilgis I | 160 mm | |
Plotis B | 67 mm | |
Aukštis H | 62 mm | |
Produkto rūšis | Užspaudimo plokštelė |
Produkto numeris | 370820 16 | |
Gamintojo numeris | 376913 |