Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Tvirtinimo varžtas Forma A plienas 10 mm

Prekės Nr.: 370040 10

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ D 10 mm
Išorinis ⌀ dn6 10 mm
Ilgis 1 13 mm
Iškyšos ilgis L2 10 mm
Sriegis M M3
Produkto rūšis Tvirtinimo elementų užspaudimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370040 10
Gamintojo numeris K0350.10

Aprašymas

Modelis:

Grūdintasis ir šlifuotas plienas.

Paskirtis:

Ruošinių su kiaurymėmis išdėstymas.
Galima naudoti kaip koją arba grūdintą atramą įrenginiams.
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
    ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį