{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 508L | |
T griovelio nominalus dydis | 20 mm | |
Sriegis | M18 | |
Aukštis | 24 mm | |
Plotis a | 19,7 mm | |
Plotis e | 32 mm | |
Aukštis k | 12 mm | |
Ilgis | 64 mm | |
Produkto rūšis | Bazavimo kaladėlė |
Produkto numeris | 375325 20/M18 | |
EAN / GTIN | 4020772084714 | |
Gamintojo numeris | 84715 |