{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 508L | |
T griovelio nominalus dydis | 16 mm | |
Sriegis | M14 | |
Aukštis | 18 mm | |
Plotis a | 15,7 mm | |
Plotis e | 25 mm | |
Aukštis k | 9 mm | |
Ilgis | 50 mm | |
Produkto rūšis | Bazavimo kaladėlė |
Produkto numeris | 375325 16/M14 | |
EAN / GTIN | 4020772084691 | |
Gamintojo numeris | 84699 |