{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 508L | |
T griovelio nominalus dydis | 12 mm | |
Sriegis | M10 | |
Aukštis | 14 mm | |
Plotis a | 11,7 mm | |
Plotis e | 18 mm | |
Aukštis k | 7 mm | |
Ilgis | 36 mm | |
Produkto rūšis | Bazavimo kaladėlė |
Produkto numeris | 375325 12/M10 | |
EAN / GTIN | 4020772084677 | |
Gamintojo numeris | 84673 |