{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 508L | |
T griovelio nominalus dydis | 10 mm | |
Sriegis | M8 | |
Aukštis | 12 mm | |
Plotis a | 9,7 mm | |
Plotis e | 15 mm | |
Aukštis k | 6 mm | |
Ilgis | 30 mm | |
Produkto rūšis | Bazavimo kaladėlė |
Produkto numeris | 375325 10/M8 | |
EAN / GTIN | 4020772084660 | |
Gamintojo numeris | 84665 |