{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 787 | |
T griovelio nominalus dydis | 22 mm | |
Sriegis G | M20 | |
Ilgis I | 315 mm | |
Sriegio ilgis b | 190 mm | |
siauras kaladėlės plotis a | 21,7 mm | |
Kaladėlės plotis e | 35 mm | |
Aukštis k | 14 mm | |
Produkto rūšis | Griovelių varžtas |
Produkto numeris | 375310 2220315 | |
EAN / GTIN | 4020772086374 | |
Gamintojo numeris | 86371 |