Sustiprinta reguliuojama atrama 1250 mm

Prekės Nr.: 374400 1250
570,00 €
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6435S
maksimalus aukštis 1 250 mm
minimalus aukštis 710 mm
centrinis atstumas tarp griovelių 150 mm
šešiakampė galvutė 65 mm
Keliamoji galia 40 kN
Pado ilgis 220 mm
Pado plotis 190 mm
Įpjovos plotis 26 mm
Produkto rūšis Sukamas kėliklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 374400 1250
EAN / GTIN 4020772072667
Gamintojo numeris 72660

Aprašymas

Modelis:

  • Sraigtas ir korpusas iš termiškai pagerinto plieno; korpusas dažytas.
  • Sraigtas su trapeciniu sriegiu.

Pastaba:

Su ⌀ 12 mm dydžio centrine kiauryme įdėklams Nr. 375000375030.