{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 3 | |
Užspaudimo jėga iki maks. | 60 kN | |
A | 42 mm | |
A2 | 27 mm | |
H1 | 0 mm - 80 mm | |
Aukštis H2 | 30 mm | |
B2 | 62 mm | |
L | 187 mm | |
T griovelio plotis | 16 / 18 / 20 / 22 mm | |
Produkto rūšis | Spaustukas |
Produkto numeris | 370115 3 | |
Gamintojo numeris | 79855 |