Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Spaustukas su atraminiu laikikliu 1

Prekės Nr.: 370115 1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 1
Užspaudimo jėga iki maks. 30 kN
A 27 mm
A2 17 mm
H1 0 mm - 55 mm
Aukštis H2 18 mm
B2 44 mm
L 115 mm
T griovelio plotis 10 / 12 /14 mm
Produkto rūšis Spaustukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370115 1
Gamintojo numeris 79756

Aprašymas

Modelis:

Spaustukas su 2 užspaudimo noselėmis. Jeigu reikia, galima pasukti. Spaustukas ir atraminis laikiklis vienas su kitu sujungti neatskiriamai.

Privalumai:

Įvairiai ir greitai galima reguliuoti atstumą iki detalės. Jokių kitų priemonių reikiamam užspaudimo aukščiui pasiekti.

Priedai pasirinktinai:

Užveržimo varžtai Nr. 375300.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys