{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6496 | |
Griovelio plotis a | 24 mm | |
Sriegis G | M20 | |
Užveržimo jėga F1 horizontaliai | 36 kN | |
Užveržimo jėga F2 vertikaliai | 18 kN | |
Minimalus aukštis h1 | 22 mm | |
Maksimalus aukštis h2 | 36 mm | |
Tarpinis aukštis H1 | 22 mm | |
Ilgis I | 152 mm | |
Plotis B | 62 mm | |
Produkto rūšis | Žemyn spaudžiantis veržtuvas |
Produkto numeris | 375115 24 | |
Gamintojo numeris | 374207 |