{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M16 | |
Ilgis | 57 mm - 64 mm | |
Aukštis H | 34 mm | |
B1 | 56 mm | |
maksimalus užveržimo momentas | 210 Nm | |
Užspaudimo jėga | 50 kN | |
Produkto rūšis | Pleištinis spaustuvas |
Produkto numeris | 370022 M16 | |
EAN / GTIN | 4030618237709 | |
Gamintojo numeris | 23250.0056 |