Prekės Nr.: 370145 80

Paaukštinimo pagrindas kompaktiškam prispaudikliui 80

Prekinis ženklas: GARANT
Šiam produktui yra alternatyva

Paaukštinimo pagrindas kompaktiškam prispaudikliui 80

reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Available in 1-3 working days
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
81,00 €
80

Produkto aprašas

Modelis:

Korpusas ir prispaudimo svirtis iš pagerintos kokybės grūdinto plieno, todėl galima didelė apkrova.

Tinka:

GARANT Kompaktiniai veržtuvai Nr. 47 ir 67.

Tiekiama:

Kartu su cilindriniais varžtais M10×25.

Techniniai duomenys

Ilgis I
95 mm
Aukštis H
80 mm
Plotis B
35 mm
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį