{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M12 | |
Ilgis | 42 mm - 49 mm | |
Aukštis H | 26 mm | |
B1 | 41 mm | |
maksimalus užveržimo momentas | 85 Nm | |
Užspaudimo jėga | 50 kN | |
Produkto rūšis | Pleištinis spaustuvas |
Produkto numeris | 370023 M12 | |
EAN / GTIN | 4030618237723 | |
Gamintojo numeris | 23250.0112 |