Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Horizontalus prispaudiklis nuimamai rankenai, su horizontalia atrama, Tipas: 2

Prekės Nr.: 376617 2

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6837M
Atstumas tarp kiaurymių e 26 mm
Atstumas tarp kiaurymių f 24,5 mm
Kiaurymės ⌀ d 5,6 mm
Prispaudimo aukštis H 24 mm
Prispaudimo jėga P1 1 000 N
Prispaudimo jėga P2 1 200 N
visas aukštis 45 mm
visas ilgis 113 mm
Prispaudimo varžtas M6×35 mm
Produkto rūšis Horizontalus prispaudiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 376617 2
Gamintojo numeris 93948

Aprašymas

Modelis:

Neiškrentantis prispaudimo varžtas.
Galima naudoti tik kartu su Nr. 376627.
Su horizontalia atrama tvirtinimui ant montavimo plokščių ir t. t.

Privalumai:

Jeigu trukdo, rankeną galima paprasčiausiai nuimti.

Paskirtis:

Greitam detalių prispaudimui ir atleidimui serijinėje gamyboje arba montavimui į specialius užspaudimo įtaisus. Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį