{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegis M | M12 | |
didžiausias ⌀ D1 | 25,4 mm | |
Vidinio šešiabriaunio diskas SW1 | 8 mm | |
Ekscentrinė eiga S1 | 2 mm | |
Matmuo A | 12,7 mm | |
Disko aukštis H | 9,6 mm | |
Sriegio ilgis L | 25 mm | |
Užspaudimo jėga | 18 kN | |
maksimalus užveržimo momentas | 88 Nm | |
Produkto rūšis | Ekscentrinis gnybtas |
Produkto numeris | 370008 M12 | |
EAN / GTIN | 4046368875887 | |
Gamintojo numeris | 82588 |