{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ D1 | 42 mm | |
Išorinis ⌀ D | 69,5 mm | |
Tolerancija Išorinis ⌀ | h9 | |
D2 mažiausias užspaudimo ⌀ | 29,3 mm | |
⌀ D3 | M 16 | |
⌀ D4 | M 5/55,9 | |
H | 39,6 mm | |
H1 | 31,8 mm | |
Užspaudimo jėga | 44,5 kN | |
maksimalus užveržimo momentas | 280 Nm | |
maks. užspaudimo plotas | 0,38 mm | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 370015 42 | |
EAN / GTIN | 4046368383009 | |
Gamintojo numeris | 38300 |