{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ | 26 mm | |
Laikiklis | SK 42 | |
Užspaudimo ribos | 11 mm - 42 mm | |
Užveržimo plokštuma | su skersiniais ir išilginiais grioveliais | |
Kietis | 60 HR | |
Profilis | apvali | |
Ilgis I | 47 mm | |
Produkto rūšis | Užspaudimo įvorė |
Produkto numeris | 329914 26 | |
EAN / GTIN | 2050001071569 | |
Gamintojo numeris | SK42BZIR26,0 |