Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais 87 mm

Prekės Nr.: 329954 87
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ 87 mm
Laikiklis SK 100
Užveržimo plokštuma su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Kietis 60 HR
Profilis apvali
Ilgis I 59 mm
Produkto rūšis Užspaudimo įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 329954 87
EAN / GTIN 2050001925800
Gamintojo numeris SK100BZR87,0

Aprašymas

Modelis:

Su skersiniais ir išilginiais grioveliais ruošinių užspaudimui.
Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo ⌀.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), reikia užsakyti atskirai!
Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal individualius užsakymus.
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
    Užspaudimo ⌀ (didėja kas 1 mm) (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį