Užspaudimo įvorė minkšta 15 mm

Prekės Nr.: 329956 15
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pradinės skylės ⌀ 15 mm
Laikiklis SK 100
Kietis 60 HR
Profilis apvali
Ilgis I 59 mm
Produkto rūšis Užspaudimo įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 329956 15
EAN / GTIN 2050001925947
Gamintojo numeris SK100BZHSWR15,0

Aprašymas

Modelis:

Minkštas ruošinys (kietumas − 40 HRC), specialaus užspaudimo profilio ištekinimui.
Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo ⌀.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), reikia užsakyti atskirai!
Specialaus užspaudimo profilio galvutės pagal individualius užsakymus.