{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 6341 | |
Užspaudimo ⌀ | 29 mm | |
Tipas | 386 E | |
F | 32 mm | |
K | 45 mm | |
Bendras ilgis L | 115 mm | |
Trapecinis sriegis G | Tr32×1,5 mm | |
Kampas α | 20 laipsniai | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 329755 29 | |
EAN / GTIN | 4062406104931 |