Traukiančio tipo cangė, apvali, DIN 6341 26 mm

Prekės Nr.: 329755 26
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 6341
Tipas 386 E
F 32 mm
K 45 mm
Bendras ilgis L 115 mm
Trapecinis sriegis G Tr32×1,5 mm
Kampas α 20 laipsniai
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 329755 26
EAN / GTIN 4062406104900

Aprašymas

Modelis:

Cangės, apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo ⌀.
Trapecinis sriegis

Standartas:

DIN 6341

Tikslumas:

Bendraašiškumo tolerancijos ribos: D = 1 iki 10 mm = 0,02 mm D = 10 iki 30 mm = 0,03 mm D = 30 iki 60 mm = 0,04 mm

Pastaba:

Kitų skersmenų ir formų (pvz., kvadratų arba 6-briaunių) reikia teirautis!
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
    Tvirtinimo kiaurymės ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį