{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ | 29 mm | |
Tipas | 185 E | |
F | 66 mm | |
A | 73 mm | |
K | 84 mm | |
Bendras ilgis L | 110 mm | |
Kampas α | 15 laipsniai | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 329555 29 | |
EAN / GTIN | 4045197724854 | |
Gamintojo numeris | 10130012900 |