Sriegimo griebtuvai, ER sinchroniniai BT 40

Prekės Nr.: 338193
reikia užklausti
Tiekiama
94 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Vidinis aušinimas: taip, su maks. 50 bar
  • Forma: AD

Aprašymas

Modelis:

  • Amortizuojantis elementas minimaliai kompensuoja ašinį ilgį (MLA).
  • Vidinis aušinimo priemonės padavimas iki 50 bar.
  • Sriegiklio / valcuojančio sriegiklio patvarumas padidėja.

Paskirtis:

  • Apdirbimo centruose su sinchroniniu sukliu.
  • Sriegiklio ir sinchroninio suklio žingsnio skirtumams kompensuoti.
  • Sriegiklio žingsnio tolerancijai kompensuoti.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 309399 ir 309447.
Užtraukimo varžtai Nr. 308760308806.

Pastaba:

Nešalinkite riebalų nuo sinchroninio sriegimo griebtuvo.