{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegiklio koto ⌀ | 3,5 mm | |
Sriegiklio ribos | M3−M12 | |
Išorinis ⌀ D | 32 mm | |
Koto ⌀ d | 19 mm | |
Jungties ilgis L | 21,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis H | 70 mm | |
⌀ e | 23 mm | |
Koto keturbriaunis | 2,7 mm | |
Produkto rūšis | Ilgintuvas |
Produkto numeris | 335645 3,5 | |
Gamintojo numeris | 335645 3,5 |