Universalus modulinis spaustuvas 80

Prekės Nr.: 360080
reikia užklausti
Tiekiama
12 vnt. yra sandėlyje

Aprašymas

Modelis:

  • Visos kontaktinės plokštumos tiksliai nušlifuotos, tvirtinimo tikslumas 0,03 mm.
  • Bazinės spaustuvų kreipiančiosios užgrūdintos.
  • Kompaktiška modulinė konstrukcija, didelė užspaudimo jėga iki 20 kN, maksimalus pritraukimo momentas 25 Nm.
  • Tvirtinimo kiaurymės GARANT ZeroClamp fiksuoto nulinio taško sistemai (atstumas 200 mm), serijinės, gali būti virš užspaudimo plokštės arba griebtuvo.
  • Liniuotė ant kreipiančiosios paviršiaus leidžia greitai ir tiksliai išdėstyti užspaudimo elementus.
  • Paprastas užspaudimo jėgos reguliavimas dinamometriniu raktu.

Paskirtis:

  • 5-ašiam apdirbimui daugiaašiais abdirbimo centrais.
  • Ekonomiškas sprendimas naudojimui fiksuoto nulinio taško sistemoje GARANT ZeroClamp, kitose automatizuotose sistemose arba tiesiai ant staklių stalo ar užspaudimo stovuose.

Priedai pasirinktinai:

Lūpų variantus, magnetines plokšteles ir ruošinio atramas žr. nuo Nr. 360084 iki 360096. Dinamometrinis raktas Nr. 656050 dyd. 60, fiksavimo varžtas Nr. 360025 dyd. 12M10, spaustukas Nr. 360127

Pastaba:

Dinamometrinius raktus žr. Nr. 656050 dyd. 25, užspaudimo kaiščius Nr. 360025 dyd. 12M10.