Užspaudimo lūpa su prizminiais grioveliaiskita pusė su išilginiais grioveliais, Kai žiaunų plotis: 113mm

Prekės Nr.: 362079 113
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai žiaunų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai žiaunų plotis 113 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą HD spaustuvas
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 362079 113
EAN / GTIN 2050001761132
Gamintojo numeris 362079 113

Aprašymas

Tinka:

Didelės užspaudimo jėgos mašininiai spaustuvai Nr. 362075.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį