Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Reguliuojama ruošinio atrama, Kai žiaunų plotis: 160mm

Prekės Nr.: 362020 160

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai žiaunų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai žiaunų plotis 160 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą HD-HOLEX
Produkto rūšis Ruošinio atrama

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 362020 160
Gamintojo numeris 362020 160

Aprašymas

Tinka:

Didelės užspaudimo jėgos spaustuvai Nr. 362010.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį