{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis b | 124,4 mm | |
Žiaunų aukštis h | 39,5 mm | |
Aukštis h1 | 20 mm | |
Žiaunų ilgis l | 87 mm | |
Ilgis l1 | 42 mm | |
tipui | 125 | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Duo Plus; HOLEX NC | |
Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 361440 125 | |
EAN / GTIN | 4250364400978 | |
Gamintojo numeris | 6921484006731 |