{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis b | 125 mm | |
Žiaunų aukštis h | 45 mm | |
Aukštis h1 | 20 mm | |
Žiaunų ilgis l | 68,5 mm | |
Ilgis l1 | 5,75 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Xpent1-2 | |
Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 361128 125SG | |
EAN / GTIN | 4062406090258 |