Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Dantytoji lūpa fiksuota 64

Prekės Nr.: 361358 64

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis b 115 mm
b1 64 mm
Žiaunų aukštis h 55 mm
Aukštis h1 52 mm
Aukštis h2 55 mm
Žiaunų ilgis l 88 mm
Ilgis l1 4 mm
tipui 125
Atitinka spalvinį žymėjimą LCV125G; Titan 2; Titan
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361358 64
Gamintojo numeris 6921834034231

Aprašymas

Paskirtis:

Neapdirbtų ruošinių užspaudimui.

Tinka:

Veržtuvas Nr. 361290 ir 361302.