{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis b | 125 mm | |
Žiaunų aukštis h | 39,5 mm | |
Aukštis h1 | 36,5 mm | |
Aukštis h2 | 39,5 mm | |
Žiaunų ilgis l | 93,5 mm | |
Ilgis l1 | 4 mm | |
tipui | 125 | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | LCV125G; Titan 2; Titan | |
Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
Produkto numeris | 361358 125 | |
Gamintojo numeris | 6921834044031 |