Montavimo įtaisas su ritinėliais 97 mm

Prekės Nr.: 358695 97
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Riebokšlio ⌀ 97 mm
Tinka tvirtinimui SK 50
Produkto rūšis Montavimo priemonės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 358695 97
EAN / GTIN 2050001707109
Gamintojo numeris 4981800

Aprašymas

Paskirtis:

Paprastam ir saugiam įspraustinės fiksavimui ant stebulės. Ritinėliais pasiekiamas savaiminis užveržimas, todėl šis įtaisas idealiai tinka HSK formų E ir F kūgiams.

Tinka:

Visiems dažniausiai naudojamiems įrankių laikikliams, kaip SK (DIN 69871), HSK (formos A, B, C, D, E, F), MAS/BT (JIS B 6339) ir CAT (ANSI B5.50).
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
    Riebokšlio ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį