{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 625S | |
Išorinis ⌀ D | 57,15 mm | |
Išorinis ⌀ D1 | 25 mm | |
Bendras ilgis L | 25 mm | |
Koto ilgis L1 | 55 mm | |
Sūkių skaičius | 40 000 min-1 | |
Iškyšos ilgis A | 169 mm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio norma | DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893 | |
Produkto rūšis | Greitaeigis suklys |
Produkto numeris | 358815 40000 | |
EAN / GTIN | 2050001870469 | |
Gamintojo numeris | 65093 |